Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS1-4-0-65 | ABB

ABB | PS1-4-0-65 | 3-Phase Busbar System, up to 4 MS116 / MS132 mmps, 65A, 600V

  • Réf. fabricant PS1-4-0-65
  • PART #524584
Type: CONTACTORS
Caractéristiques
  • For 4 devices without auxiliary switches
Applications

For MS116/MS132 Manual Motor Protectors

Spécifications
  • Amperage Rating: 65 A
  • Voltage Rating: 600 - 690 V
  • Size: 176.5 mm Width X 13 mm Height X 32.3 mm Depth
  • Environmental Conditions: Operating Temperature: -25 To 70 deg C, Storage Temperature: -50 To 80 deg C
  • Enclosure: IP20
  • Phase: 3 PH
Infos techniques et normes

C/US UL 508 Listed, CSA 22.2 No. 14, CE, GOST Certified, IEC/EN 60947-1 Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires