Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS16-M | PANDUIT

PANDUIT | PS16-M | Parallel Splice, Non-Insulated, 20, 16 AWG

  • Réf. fabricant PS16-M
  • PART #PAN-PS16-M
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Parallel Splice, non-insulated, 20 - 16 AWG.

Caractéristiques
  • Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
  • Parallel design results in only one crimp required to complete splice
  • Seamless tubular barrel provides a consistent high performance quality crimp
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
  • Non-insulated barrel can be used to provide an economical termination when insulation is not required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires