Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS2-Q | PANDUIT

PANDUIT | PS2-Q | Copper Parallel Splice, CMA 65,000-100,000

  • Réf. fabricant PS2-Q
  • PART #PS2-Q
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • Designed to splice a range of conductor sizes with a single connector
  • Versatile, can also be used for pigtailing
  • Color coded barrels marked with PANDUIT and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection
  • Tin plated to inhibit corrosion
  • 90C temperature rated and for use up to 600V when crimped with PANDUIT and specified competitor crimping tools and dies
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires