Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS3612 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS3612 | Vertical Power Strip with 12 Outlets and 15 Foot Cord Silver

  • Réf. fabricant PS3612
  • PART #211271
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Tripp Lite's PS3612 power strip offers 15 amp, 120V multi-outlet AC power distribution in a convenient 36 inch mountable housing. Ideal for horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications. Includes 12 NEMA 5-15R output receptacles with 2.638 inch center-to-center spacing, 15 ft AC line cord and lighted power switch with locking transparent cover to prevent accidental shutoff. Sturdy all-metal extruded aluminum housing stan ds up to demanding network, laboratory or factory environments.

Caractéristiques
  • 12 outlets
  • Convenient and safe covered, on/off switch
  • 15-amp circuit breaker
  • 15-ft. cord
  • 36" length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires