Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS410 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS410 | Power Strip 120V 5-15R 4 Outlet 10ft Cord 5-15P

  • Réf. fabricant PS410 | 037332175540
  • PART #565355
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers reliable, convenient and cost-effective power distribution for appliances, power tools, lighting and other electrical equipment
  • Illuminated on/off switch provides one-touch power control for connected equipment
  • ABS fire retardant plastic case provides extra safety and durability
  • 15A power handling capacity with integrated circuit breaker
  • 120V AC, 50/60Hz electrical compatibility
  • Includes 4 NEMA 5-15R outlets
  • 10-foot AC power cord
  • UL certification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires