Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS615 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS615 | Power Strip 120V 5-15R 6 Outlet 15ft Cord 5-15P

  • Réf. fabricant PS615 | 037332175557
  • PART #565358
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Can accommadate 1 large transformer plug without covering remaining outlets, 3 total trasnformers
  • 120V AC, 50/60Hz electrical compatibility
  • 15 amp resettable circuit breaker
  • Keyhold support for wall mounting
  • Lighted power switch
  • Green protection LED certification
  • 15-ft cord
  • 6 outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires