Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS7224-20HW | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS7224-20HW | Vertical Power Strip with 24 Outlets, Hardwire Input and 20A Circuit Breaker Silver

  • Réf. fabricant PS7224-20HW
  • PART #381630
Number of Outlets: 24
Description

Tripp Lite's PS7224-20HW Power Strip offers 20 amp multi-outlet AC power distribution in a convenient 72 inch hardwire cabinet. Includes knockout panels to accept 3/4 in. conduit fittings for hardwire installation and 24 output receptacles with 2.795 inch center-to-center spacing. Ideal for horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications.

Caractéristiques
  • Versatile all-metal 72 inch format with outlets arranged in a single row
  • Knockout panels for 3/4 inch conduit fittings allow permanent hardwire installation
  • Ideal for horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications
  • 24 outlets total, 2 NEMA 5-15/20R (20A) and 22 NEMA 5-15R (15A)
  • 20 amp electrical capacity
  • 120V AC, 50/60 Hz electrical compatibility
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires