Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS914 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | PS914 | Power Supply, 120/240 VAC Input, 12/24 VDC Output, 4A, 50/60 Hertz, LED Status Display

  • Réf. fabricant PS914 | PS.10087
  • PART #CS462613
: -----
: 12/24DC
: 120AC
: 4
: BPS
: NO
: YES
Amps: 3.1 TO 4.0
Battery Charging: NO BATTERY CHARGING CIRCUIT
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Designed for Use with Electrified Panic Devices Requiring High in Rush Current
  • Provides Low-Voltage, Class 2, Filtered and Regulated Power
  • Two Polarized Option Board Connectors
  • AC Input and DC Output Monitoring Circuit with LED Indicators
  • Externally sible AC Input Indicator with Isolated Spat Contacts
  • High Voltage Protective Cover for AC Circuitry
  • Battery Back-Up Board Auto-Selects Voltage
Infos techniques et normes

UL 294, ULC S318, FCC Part 15

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires