Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSB2V | WIREMOLD

WIREMOLD | PSB2V | Nonmetallic power box 2g Ivory

  • Réf. fabricant PSB2V
  • PART #232768
Color: IVORY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Accepts all standard two-gang NEMA faceplates and keystone jacks. Twistouts on all four sides for PN03, PN05, and PN10 Series Raceways. Has 1/2" and 3/4" concentric trade size KOs, as well as rectangular KO for wall box mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires