Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSCB-12Y | PANDUIT

PANDUIT | PSCB-12Y | Write-On Self-Laminating Wire Marker Cards, Vinyl, .50" W x 1.50" L, .50" POA, 18 Markers

  • Réf. fabricant PSCB-12Y
  • PART #324256
No. of Markers per Package: 180
RoHS Compliant: YES
Size: 1/2"
Total L x W (in.): 1 1/2" x 1/2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Vendor No.: PSCB-12
Write-on Area L x W (in.): 0.50 x 0.63
Caractéristiques
  • Clear section of marker over laminates and protects printed legend
  • Markers have ink receptive area to allow handwritten legends
  • 10 pages of markers per book
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires