Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSCB-COM | PANDUIT

PANDUIT | PSCB-COM | Network Systems Marker Book, Polyester, .56" W x .56" L, Voice, Data, Fax, 10 Pages of 750 Markers

  • Réf. fabricant PSCB-COM
  • PART #136033
Label Types: VINYL
No. of Markers per Package: 200/200/100
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Vendor No.: PSCB-COM
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires