Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSCHCA20610B | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PSCHCA20610B | PROLINE FLOTEK(tm) HCA (Hot/Cold Aisle) Server Cabinet

  • Réf. fabricant PSCHCA20610B
  • PART #397853
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 43"
Overall Height: 78"
Overall Width: 24"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Two independently-powered, redundant fan banks in the rear of the PROLINE FLOTEK(tm) HCA Server Cabinet maximize cooling power for high-density applications that generate high amounts of heat.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires