Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSCLAMP | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PSCLAMP | Medical Power Strip Mounting Clamp Drip Shield & Cord Management

  • Réf. fabricant PSCLAMP | 037332171894
  • PART #565359
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Safely mounts power strips to IV poles, mobile carts, crash carts, mobile medical workstations, cribs or bed rails
  • Cord manager keeps excess power cord out of the way, eliminating a tripping hazard and protecting the cord
  • Thumb screw-style clamps adjust to fit any diameter from 1 in. to 2.25 in.
  • The PSCLAMP comes pre-assembled so it's ready to go right out of the box
  • Removable drip shield protects the outlets when liquids are in use
  • A locking nut is included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires