Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSF1AXA3MBU | PANDUIT

PANDUIT | PSF1AXA3MBU | High speed twinaxial cable assembly with SFP+ 10 Gb/s hot pluggable, active modular connectors on each end.

  • Réf. fabricant PSF1AXA3MBU
  • PART #530975
Color: BLUE
Connector Type: DATA CONNECTOR TO DATA CONNECTOR
Lengths: 3 M : 9.84 FT.
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires