Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSF1PXA1MRD | PANDUIT

PANDUIT | PSF1PXA1MRD | SFP+ 10Gig Direct Attach Passive Copper Cable Assembly, 1m, Red

  • Réf. fabricant PSF1PXA1MRD
  • PART #520421
Color: RED
Connector Type: DATA CONNECTOR TO DATA CONNECTOR
Lengths: 1 M : 3.28 FT.
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires