Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSFD20610B | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PSFD20610B | PROLINE FLOTEK(tm) FD (Floor Ducted) Server Cabinet

  • Réf. fabricant PSFD20610B
  • PART #397855
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 43"
Overall Height: 82"
Overall Width: 24"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

The PROLINE FLOTEK(tm) FD Server Cabinet uses the cooling power of two banks of independently-powered fans in the back of the cabinet and an integral front floor duct to direct air into server intakes when positioned over a cutout in a raised data cen ter floor.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires