Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-1 | PANDUIT

PANDUIT | PSL-1 | Hasp, 1" diameter jaw with tabs

  • Réf. fabricant PSL-1
  • PART #327539
RoHS Compliant: NO
Type: LOCKOUT
Description

Hasp with 1.00" (25.4mm) diameter jaw and overlapping tabs.

Caractéristiques
  • Energy sources can be locked out quickly and easily by more than one worker for group lockout applications
  • Heavy duty hasps with tamper-resistant designs to deter vandalism
  • Variety of lockout hasp styles and sizes to accommodate a wide range of lockout applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires