Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-CBIL | PANDUIT

PANDUIT | PSL-CBIL | I-Line Circuit Breaker Lockout Device, Red

  • Réf. fabricant PSL-CBIL
  • PART #PAN-PSL-CBIL
RoHS Compliant: NO
Type: LOCKOUT
Description

Circuit breaker lockout device for use with Square D I-LINE^/Federal Pacific (FPE) circuit breakers.

Caractéristiques
  • Quickly locks circuit breakers in the off position
  • Compact, universal design fits a wide range of single, double, and triple handle circuit breakers
  • Accommodates breaker handles .30" - .60" (7.6mm x 15.2mm) tall and .25" - .44" (6.6mm x 11.2mm) thick
  • Easily secured to circuit breaker without modifications or holes in the breaker handle
  • Constructed of rugged nylon and stainless steel for industrial and harsh applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires