Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-DCPLX-BL | PANDUIT

PANDUIT | PSL-DCPLX-BL | Standard Lock-in Device, 10 Devices (Black) And 1 Tool (Black)

  • Réf. fabricant PSL-DCPLX-BL
  • PART #447507
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Tamper-Resistant Design Blocks Unauthorized Removal of Cable, VoIP Phone, Other Networking Equipment or Critical Connection
  • Deters Unauthorized Users from Moving or Stealing VoIP Phones Helping to Maintain E911 Service
  • Compact Design Does Not Interfere with Adjacent Jack Modules, Even in High-Density Applications
  • Installation/Removal Tool Allows Plug to be Locked into or Released from Jack Module for Enhanced Physical Security
  • Locking Mechanism is White for Flush Mount and Clear for Recessed Device
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires