Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-PEL | PANDUIT

PANDUIT | PSL-PEL | Pneumatic Energy Lockout Device, 3.5"x0.10" Thick, Rugged Stainless Steel, 1 Patch Cord

  • Réf. fabricant PSL-PEL
  • PART #348470
Type: LOCKOUT DEVICE
Description

Pneumatic energy lockout device, 3.50" (88.9mm) diameter x 0.10" (25.4mm) thick.

Caractéristiques
  • Quickly locks out pneumatic energy devices without costly tool modifications or inconvenient in-line valves
  • Installs on the male pneumatic fitting, preventing the ability to engage into the female fitting
  • Universal compact design makes the pneumatic lockout device easy to transport and install on almost any fitting, even in tight spaces
  • Rugged stainless steel construction offers superior strength, durability, added security and corrosion resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires