Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-V2A | PANDUIT

PANDUIT | PSL-V2A | Gate Valve Lockout Device for 1", 2.50" Diameter Handle, Red, 1 Patch Cord/pk

  • Réf. fabricant PSL-V2A
  • PART #348471
Description

Gate valve lockout, accommodates 1.00" - 2.50" diameter handle.

Caractéristiques
  • Gate valves regulating hydraulic, pneumatic, and chemical energy can be locked out quickly and easily
  • Accommodates valve handles ranging from 1.00" (25.4mm) to 13.00" (330.2mm) in diameter
  • Constructed of rugged polypropylene providing strength, durability, and added security
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires