Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL-WS | PANDUIT

PANDUIT | PSL-WS | Toggle Switch Lockout Device, Accomm.,45"-.78"(T)x.25"-.38"(W)x.25"-40"(Th),Red

  • Réf. fabricant PSL-WS
  • PART #PAN-PSL-WS
RoHS Compliant: NO
Type: LOCKOUT
Description

Toggle switch lockout.

Caractéristiques
  • Toggle switches controlling electrical supply can be locked out
  • Compact secure design fits most toggle switches and some small circuit breakers
  • Accommodates switches .45" - .78" (11.4mm - 19.8mm) tall x .25" - .38" (6.4mm - 9.7mm) wide x .25" - .40" (6.4mm - 10.2mm) thick
  • Easily attached without removal of faceplate or screws
  • Constructed of rugged nylon and stainless steel providing strength, durability, added security and corrosion resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires