Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSL8004WH-KD | PANDUIT

PANDUIT | PSL8004WH-KD | TX8000 CAT8 S/FTP 4P 23AWG LSZH SOLID REEL OF 500 MT. WHITE

  • Réf. fabricant PSL8004WH-KD
  • PART #CMZ-00423PDT-CF8R-01
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Jacket Color: WHITE
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires