Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSM7004BU-KEM | PANDUIT

PANDUIT | PSM7004BU-KEM | Shielded Marine Copper Cable, Category 7 S/FTP, LSZH, 4-Pair 23 AWG, Blue Jacket

  • Réf. fabricant PSM7004BU-KEM
  • PART #CMZ-00423PDT-C7R-06
Category: CATEGORY 7
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Jacket Color: BLUE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Shielded marine copper cable, category 7 S/FTP, low smoke zero halogen (LSZH), 4-pair, conductors are 4 x 2/0.27mm2, twisted in pairs, each individual twisted pair is surrounded by a foil, covered with an overall braided shield and is protected by an o il- and fuel-resistant, low smoke zero halogen (LSZH) (IEC 60332-3c) jacket, blue.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires