Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSP-12 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | PSP-12 | Power Supply Plug-in - 12 V DC, 700 Ma

  • Réf. fabricant PSP-12
  • PART #CS971481
: -----
: 120AC
: 12DC
: 700mA
: NO
: PLUGIN
: YES
Amps: 0.5 TO 1.0
Battery Charging: NO BATTERY CHARGING CIRCUIT
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 12V DC
Product Type: PLUG-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: TRANSFORMER
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Internal thermal fuse
  • 12 ft [3.66m] output cable included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires