Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSR4C | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PSR4C | 4 Amp Regulated 12 V DC Power Supply with Cigarette Lighter Adapter

  • Réf. fabricant PSR4C
  • PART #553580
Duty Rating: HEAVY
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Power supply is regulated and has filtered outputs
  • It features a 5 Amp surge, cigarette lighter adapter, built-in front panel, fuse and auto reset circuit breaker overload protection, heavy-duty 3 prong grounded AC power cord and universal binding posts
  • It has a 117 Volt AC 60 Hz input and a 12 Volt DC output with a 4 Amp constant and 5 Amp surge
Spécifications
  • Power Supply With Cigarette Lighter Adapter
  • Electrical Rating: 12 Volt DC, 4 Amp Regulated
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires