Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSRCW2000B | PANASONIC

PANASONIC | PSRCW2000B | Bracket, Rooftop Parapet Mount, HD, Black

  • Réf. fabricant PSRCW2000B
  • PART #268256
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PARAPET
Type: CAMERA MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires