Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSS208D | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PSS208D | DataCom Solid Door, Fits 78" H X 32", Gray

  • Réf. fabricant PSS208D
  • PART #241770
Color: GREY
Door Style: SINGLE
Door Type: SOLID
Type: DOORS
Description

DataCom Side

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires