Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSW3 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PSW3 | 24 V AC 20 V A Power Supply

  • Réf. fabricant PSW3
  • PART #553581
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Caractéristiques
  • Screw terminal contacts are included
Spécifications
  • Plug-In Power Supply
  • Electrical Rating: 24 Volt AC, 20 VA Terminal Connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires