Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PSW5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PSW5 | 1000mA (1 amp) 12 V DC Power Supply

  • Réf. fabricant PSW5
  • PART #330527
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1000mA (1 amp) 12 V DC Power Supply
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires