Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT-1211C | AIPHONE

AIPHONE | PT-1211C | 15V AC Plug-In Transformer, 110V Input, Ul

  • Réf. fabricant PT-1211C
  • PART #425325
Type: DOOR STATIONS
Description

15V AC 110V input plug-in transformer. UL Listed.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: Press and hold down button to call Power Source: 15V AC - Use AC transformer PT-1211C, 120V
  • Wire Type: Aiphone #822202 Distance: Door to master: 180'(22AWG) 500'(18AWG)
  • Wiring: Door to master: 2-cond., overall shield Door Release: Contact r
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires