Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT-908 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | PT-908 | Crimp Tool, with Nylon Case

  • Réf. fabricant PT-908
  • PART #152148
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: NYLON
Product Type: PLIERS - WIRE CRIMPING
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

This 3-in-1 ratchet-style crimp tool cuts, strips, and crimps modular plugs on either round or flat cables. The parallel action design maintains accurate alignment of the die with the plug for a precision crimp every time. The PT-908 comes with a padded carrying case which includes a storage compartment for carrying spare dies, replacement stripper blades, and modular plugs, and will attach to a technician's belt.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires