Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT1250DC/PP | PELCO

PELCO | PT1250DC/PP | Heavy-duty Pan/Tilt, Maximum Load 100 lb, Preset Positioning, upright or Inverted Operation, 115 V DC

  • Réf. fabricant PT1250DC/PP
  • PART #298858
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Type: PTZ CONTROL
Description

Heavy-duty, maximum load 100 lbs, preset positioning. Upright or inverted operation. 115 V DC.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires