Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT1260EX | PELCO

PELCO | PT1260EX | Explosion-proof Outdoor Pan/Tilt. Heavy-duty with Internal Limit Stops. NEMA 4x Rated. upright or Inverted Operation. Maximum Load 100 lb. 120 V AC

  • Réf. fabricant PT1260EX
  • PART #299035
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Special Property: EXPLOSION-PROOF
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Explosion-proof. Heavy-duty with internal limit stops. NEMA 4X rated. Upright or inverted operation. Maximum load 100 lbs. 120 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 120 V AC Operation
  • Optional Preset Positioning Capability
  • Heavy Duty, Adjustable Worm-Gear Final Drive
  • External Pan and Tilt Limit Adjustment
  • Capable of Auto/Random Scan Operation
  • Rugged Aluminum Construction
  • Indoor/Outdoor Applications
  • Maximum Lo0 lb (45.4 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires