Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT1280P/PP | PELCO

PELCO | PT1280P/PP | Heavy-duty, Pan/Tilt Prewired for Zoom Lens, Camera Power, Enclosure Power, Video. Preset Positioning. upright or Inverted Operation. Maximum Load 100 lb. 120 V AC

  • Réf. fabricant PT1280P/PP
  • PART #298849
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Heavy-duty, pre-wired for zoom lens, camera power, enclosure power, video. Preset positioning. Upright or inverted operation. Maximum load 100 lbs. 120 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 120 V AC Operation
  • Heavy Duty Adjustable Worm-Gear Final Drive
  • Prewired for Zoom Lens, Camera and Enclosure Power, and Video
  • 360 Pan Rotation Model Available
  • Capable for Auto/Random Scan Operation
  • Indoor/Outdoor Applications
  • Maximum Load 100 lb (4kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires