Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT1280SL | PELCO

PELCO | PT1280SL | Heavy-duty Pan/Tilt, Prewired for Zoom Lens, Camera Power, Enclosure Power, Video. 360-degree Pan Rotation. upright or Inverted Operation. Maximum Load 100 lb. 120 V AC

  • Réf. fabricant PT1280SL
  • PART #298852
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Heavy-duty, pre-wired for zoom lens, camera power, enclosure power, video. 360-degree pan rotation. Upright or inverted operation. Maximum load 100 lbs. 120 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier witno suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires