Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT270-24P | PELCO

PELCO | PT270-24P | Light-duty Pan/Tilt, High Speed Pan (12-degrees Per Second). upright or Inverted Operation. Maximum Load 15 lb. 24 V AC

  • Réf. fabricant PT270-24P
  • PART #296124
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Light-duty, High speed pan (12-degrees per second). Upright or inverted operation. Maximum load 15 lbs. 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • "Mini" Pan/Tilt
  • Easily Serviced
  • Inverted Operation
  • Indoor Applications
  • External Limit Adjustments
  • High Speed Pan Movement (12/sec +/-1)
  • 24 V AC Operation
  • Capable of Auto/Random Scan Operation When Used with Appropriate Control
  • Maximum Load 15 l kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires