Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT280-24P | PELCO

PELCO | PT280-24P | Light-duty Pan/Tilt, Prewired for Zoom Lens, Camera Power and Video. High Speed Pan (12-degrees Per Second). Can be used with Pretested Cable for Inverted Application Only. 24 V AC

  • Réf. fabricant PT280-24P
  • PART #240487
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Light-duty, pre-wired for zoom lens, camera power and video. High speed pan (12-degrees per second). Can be used with pretested cable for inverted application only. 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • "Mini" Pan/Tilt
  • 24 V AC Operation
  • Indoor Applications
  • Inverted Operation
  • Prewired for Zoom Lens, Camera Power and Video
  • High Speed Pan Movement (12/sec +/-1)
  • Capable of Auto/Random Scan Operation When Used with Appropriate Control
  • Maximum Load 1(6.8 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires