Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT2Q1OF4 | HIKVISION

HIKVISION | PT2Q1OF4 | Pan-Tilt Camera, 13. MP/720p, 4 mm, PIR, Microphone/Speaker, IR to 10 m, WiFI, 5 V DC

  • Réf. fabricant PT2Q1OF4 | DS-2CD2Q10FD-IW
  • PART #613899
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires