Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT570P | PELCO

PELCO | PT570P | Medium-duty Pan/Tilt. upright or Inverted Operation. Maximum Load 40 lb. 120 V AC

  • Réf. fabricant PT570P
  • PART #240079
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Medium-duty. Upright or inverted operation. Maximum load 40 lbs. 120 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easily Serviced
  • Inverted Operation
  • External Limit Stops
  • Outdoor Applications
  • Adjustable Worm-Gear Final Drive
  • 120 V AC or 24 V AC Operation
  • Capable of Auto/Random Scan Operation when Used with Appropriate Control
  • Maximum Load 40 lb (18.14 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires