Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT680-24P/PP | PELCO

PELCO | PT680-24P/PP | Pan/Tilt Indoor/Outdoor Medium Load 24 V AC with Feed-Through and Presets

  • Réf. fabricant PT680-24P/PP
  • PART #411923
Form Factor: BOX
PoE: NO
Description

Pan/Tilt indoor/outdoor medium load 24 V AC with feed-through and presets

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 24 V AC Operation
  • Outdoor Applications
  • Adjustable Worm-Gear Final Drive
  • Prewired for Zoom Lens, Camera Power, Enclosure Power, and Video
  • Optional Preset Positioning Available
  • Maximum Load 50 lb (22.7 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires