Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT680-24P | PELCO

PELCO | PT680-24P | Medium-duty Pan/Tilt. Prewired for Zoom Lens, Camera Power, Enclosure Power, Video. upright or Inverted Operation. Maximum Load 50 lb. 24 V AC

  • Réf. fabricant PT680-24P
  • PART #411922
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Medium-duty. Pre-wired for zoom lens, camera power, enclosure power, video. Upright or inverted operation. Maximum load 50 lbs. 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 24 V AC Operation
  • Outdoor Applications
  • Adjustable Worm-Gear Final Drive
  • Prewired for Zoom Lens, Camera Power, Enclosure Power, and Video
  • Optional Preset Positioning Available
  • Maximum Load 50 lb (22.7 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires