Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT724A | ALTRONIX

ALTRONIX | PT724A | Annual evnt tmr, 1 chan, 50 daily/ wkly evnts, 350 block evnts per wk

  • Réf. fabricant PT724A
  • PART #231066
: -----
: 5.1-10.0
: ACCSRY
Amps: 5.1 TO 10.0
Product Type: POWER SUPPLY ACCESSORY
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

1 Channel 365 day/ 24 hr. Annual Event Timer - 12 to 24 volt AC or DC operation, SPDT contact rated @ 10 amp/ 115 V AC / 28 V DC, 50 daily/ weekly events, 350 weekly block events, 10 holiday exceptions, LCD display, built-in battery charger.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires