Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PT88 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PT88 | Solid Tops

  • Réf. fabricant PT88
  • PART #345155
Color: GREY
Panel Location: TOP
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Solid Tops are used to close the top opening on an enclosure frame. Steel Tops are finished in RAL 7035 textured light gray. EMC Solid Tops are finished with paint over plated surfaces. Solid Tops are gasketed and include ground studs. Bolts are includ ed to hold the top in place (lifting eyes can be used instead of bolts). Tops are made of 16-gauge steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires