Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PTCORD-L2 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | PTCORD-L2 | Input Power Cord, 10 ft Length, 230 Volt AC, 1.50 Sq mm, Locking IEC 60320/C19 to CEE 7/7 Schuko

  • Réf. fabricant PTCORD-L2
  • PART #558947
Conductor Count: COMPOSITE
Jacket Color: BLACK
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: UNSHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires