Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PTF6EI-X | PANDUIT

PANDUIT | PTF6EI-X | PD6 Power Rated Tee Fitting, Electric Ivory, Pack of 10

  • Réf. fabricant PTF6EI-X
  • PART #106850
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: PTF6EI-X
Description

Tee Fitting for PD profile raceway size 6.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires