Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PTL-19-423 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | PTL-19-423 | TLS 2200/TLS PC Link Labels

  • Réf. fabricant PTL-19-423 | 18372
  • PART #317840
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

BradyBondz Labels for the TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer Portable Printers. Please Note: This material is UL, CSA & AGA approved with its respective ribbon. See the "Recommended Ribbon Series" for the appropriate ribbon to use.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
  • Size: 1.000" H x 1.000" W
  • Color: White
  • Material: Permanent Polyester
Applications

Component ID, Equipment ID, Barcoding, Asset Tracking, Rating Plates, General Purpose ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires