Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PTLTB-498-375 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | PTLTB-498-375 | TLS 2200/TLS PC Link Terminal Block Markers

  • Réf. fabricant PTLTB-498-375
  • PART #265887
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Terminal block markers for the TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer Portable Printers. Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon. See the "Recommended Ribbon Series" for the appropriate ribbon to use.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
  • Size: 30' H x 0.375" W
  • Color: White
  • Material: Repositionable Vinyl Cloth
Applications

Wire & Cable Marking, Component ID, Equipment ID, Barcoding, General Purpose ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires