Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PTOD2010 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PTOD2010 | PROLINE OD 2000X1000, Size/Dims: 76.34x39.06x0.00, Material: Steel, Finish: Lt Gray

  • Réf. fabricant PTOD2010
  • PART #654370
Description

PROLINE Overlapping Doors provide a door system for the full-width open front of 800,1000, 1200- and 1600-mm wide frames. The master door ensures a dust-tight seal using a 3-point roller latch system operated by a PROLINE flush swing handle. The overla pping master/adjacent door design allows unobstructed access. Removable door bar is included on each door. Master door is hinged on the right side. Steel doors are 14 gauge and finished with RAL 7035 light-gray textured polyester powder paint finish (e xcept stainless steel).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires