MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PTRK-21
PTRK Series Rack, PTRK-21, 23" D X 46" H
Description
Spécifiez un PTRK lorsqu’un rack robuste, portable est essentiel. Lisser le roulement des roulettes 4, avancées de gestion des câbles et portes sécurisées rendent ce support idéal pour servant une grande variété d’applications.
Caractéristiques structurelles ; Standard avant réglable épais, 10-32 fileté rackrail lisse avec découpe au laser ouvertures des câbles & numérotées par incréments de rackspace matériel de vitesse de montage ; Entièrement en acier soudé pour une résistance ; Roulettes robustes de qualité commerciale et poignées latérales encastrées à ressort facilitent le transport de la crémaillère ; Keylocked portes avant et arrière standards pour les fonctions avancées de sécurité ; Fini en poudre texturisée noire durable coat ; Aussi disponible avec graphite marbré STRATIFIE haut et plexi devant la porte. Gestion thermique ; Panneaux latéraux est évacués pour la gestion thermique passive ; Laser de débouchures sur porte arrière pour les fans (KO-AWFP2) gestion des câbles ; Emplacements intégrés dans le fond du panier pour montage de boîtes et de décharge de traction de câble
Caractéristiques
- 16-calibre entièrement soudé
- 1/8" acier épais renforts internes
- Laminage à lisse 4" coussin sur roulettes
- Disponible avec verrouillage solide porte, ou porte avant haut et plexi STRATIFIE graphite
- Disponible dans les espaces 14 21 espaces et 27 hauteurs d’espace
- Deux profondeurs disponibles : 23"(21-1/2" utilisable) et 26"(24-1/2" utilisable)
- Avant standard keylocked & portes arrière
- Poignées en caoutchouc rembourré ressort encastré
- Infiniment réglable de 10-32 fileté calibre 11 rackrail
- capacité de poids de 500 lb
- Finition poudre noire texturée durable coat
Spécifications :
Couleur | NOIR |
---|---|
Compartiments multiples | NON |
Matériel | ACIER |
Cote NEMA | PAS D’ÉVALUATION NEMA |
Modèle | USAGE MIXTE |
Unités de bâti | 21U |
Largeur de montage | 19 po |
Classement sismique | NON |
Type | AUTONOME |
Profondeur totale | PLUS DE 2' À 3' |
Hauteur totale | PLUS DE 3' À 4' |
Largeur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Style de rail | TARAUDÉS |
Code UNSPSC | 24102001 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.